流線型回転灯(ゴムマグネット取付) HKFM-M1GR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68080586 品番HKFM-M1GRP-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000

カラー・・・赤、青(赤色は緊急自動車以外は使用できません。)
グローブ
耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
安心の車載スペック
抜群の走行安定性
車体ルーフ形状に沿う形でゴムマグネットが吸着し、抜群の走行安定性を発揮します。
急発進、急ブレーキ、高速走行、段差走行など様々な実車走行テストもクリアする安心の吸着性能です。
長寿命・高視認性
電球のLED化にあわせた回転機構の見直しと、上下視野角が広いマルチフレネルレンズの採用で、モータレス化による長寿命と高視認性を実現しました。
マルチフレネルレンズとは
光の集光と拡散を同時に実現した回転報知に最適なレンズ。
”楽楽”の操作性
プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで回転発光します。
プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。
スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。
アクセサリプラグのスイッチ操作
アクセサリプラグスイッチの動作遷移(HKFM型・SLFM型共通)

取付ゴムマグネット取付、オプション:フックプレート、吸着盤付き 定格電圧(V)DC12〜24 機能回転発光 配線方式アクセサリプラグ:スイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする