曜日別特売
PPH-043C 超硬パイプホールソー BOSCH(ボッシュ) 68080652

PPH-043C 超硬パイプホールソー BOSCH(ボッシュ) 68080652
PPH-043C 超硬パイプホールソー BOSCH(ボッシュ) 68080652
PPH-043C 超硬パイプホールソー BOSCH(ボッシュ) 68080652
PPH-043C 超硬パイプホールソー BOSCH(ボッシュ) 68080652

超硬パイプホールソー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68080652品番PPH-043C
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適!
●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。
●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。
●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。
●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。

用途
金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけ
有効長(mm)4全長(mm)51刃先(mm)43材質刃:超硬チップ研磨
注意
吸じんシステムは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする