LKEH-102FAP-C+C0099 積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 68080787

積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可89日以内出荷とは
内容量1台定格電圧(V)DC24注文コード68080787品番LKEH-102FAP-C+C0099
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

カラー:赤・黄・緑・青・白
グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能
欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能

材質【グローブ】ポリカーボネート樹脂直径(Φmm)100段数1適合規格標準モデル定格電圧(V)DC24入力方式PNP配線対応(点滅なし)保護等級IP53色(本体)ライトグレー音色タイプA音量(dB)最大105(at 1m)※音量調整可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする