積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 【表示灯ユニット】緑・青・赤 色(本体)ライトグレー 定格電圧(V)DC24 注文コード68081207 品番LKEH-302FA-GBR
参考基準価格(税別)¥92,500 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は色・定格電圧など92種類から選べます 他の種類を見る

カラー:赤・黄・緑・青・白
グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能
欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能

材質【グローブ】ポリカーボネート樹脂 【表示灯ユニット】緑・青・赤 直径(Φmm)100 段数3 適合規格標準モデル 定格電圧(V)DC24 保護等級IP53 色(本体)ライトグレー 音色Aタイプ 音量(dB)最大105(at 1m)※音量調整可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする