ヘイワ ドットバスケット 深型

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68081213 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

かわいいドットタイプのメッシュ仕様だから通気性抜群です。 頑丈なハンドル付。持ち運びに便利です。

ホワイト 材質ポリプロピレン 寸法(mm)315×440×392H 耐熱温度(℃)120
注意
※火のそばに置かないでください。たわし、磨き粉をつかうと傷がつきます。強い衝撃を与えないでください。使用用途以外のご使用はしないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68081213
2022-02-24
用途:
洗濯カゴ
農・林・水産業

少々ヒンジ部が心許ないですが,今の処耐えています.カゴ部は厚さが薄いので,思ったより軽量で良いです.

対象商品:
68081222
2020-05-18
用途:
洗濯物入れ
建設業・工事業

カゴの部分がしっかりしていて、とても良い商品ですね。
お値段以上だと思います。

対象商品:
68081222
2018-04-04
用途:
用具入れ
教育・研究機関

野球の練習のため使用済バトミントンの羽根を入れています。今までは大きなビニル袋に入れていましたが、使い勝手が悪くどうにかしたいと思っていました。この方法にして正解でした。ネイビーブルーを購入しましたが今までにない色とドッド柄が気に入っています。洗濯かごとしても購入しようかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする