曜日別特売
PMD-055C マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ) 68081246

PMD-055C マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ) 68081246
PMD-055C マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ) 68081246
PMD-055C マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ) 68081246
PMD-055C マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ) 68081246
PMD-055C マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ) 68081246

マルチダイヤコア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)160材質刃先:ダイヤモンド溶着注文コード68081246品番PMD-055C
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適!
●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。
●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。
●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。

用途
窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
有効長(mm)130全長(mm)160トラスコ品番733-4044材質刃先:ダイヤモンド溶着刃先(mm)55アズワン品番65-2070-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする