SUIマイスター 丸型ざる

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68081247 品番 SUI-702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

網目が大きく水キレがいい丈夫な日本製のざる

材質本体:18-8ステンレス鋼(0.5×12メッシュ)、フレーム部:18-8ステンレス鋼 サイズ(cm)18 幅(mm)196 高さ(mm)91 奥行(mm)196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする