和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの ボール・ざる・漬物・米びつ
和平フレイズの ザル・カゴ(手なし)
SUIマイスター 丸型ざる
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68081256
品番
SUI-703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
網目が大きく水キレがいい丈夫な日本製のざる
材質
18-8ステンレス鋼(0.5×12メッシュ)、フレーム部:18-8ステンレス鋼
サイズ(cm)
21
幅(mm)
226
高さ(mm)
102
奥行(mm)
226