和平フレイズ
和平フレイズの キッチン用品
和平フレイズの シンクまわり
マイスターM 三角コーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68081265
品番
SUI-712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
目詰まりしやすいワイヤーとつなぎ目部分を少なくしてあります
材質
アミ部:18-8ステンレス鋼(0.45×12メッシュ)
幅(mm)
135
サイズ
ミニ
高さ(mm)
94
奥行(mm)
180
アズワン品番
65-0434-34