和平フレイズ
和平フレイズの キッチン用品
和平フレイズの シンクまわり
マイスターパンチングポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68081292
品番
SUI-719
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
小さなものも落ちないし丈夫で錆びにくいです
材質
本体:18-8ステンレス鋼
幅(mm)
120
高さ(mm)
110
奥行(mm)
60