※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMD-035SDS マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ) 68081334 PMD-035SDS マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ) 68081334 PMD-035SDS マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ) 68081334 PMD-035SDS マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ) 68081334 PMD-035SDS マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ) 68081334

マルチダイヤコア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)296 材質刃先:ダイヤモンド溶着 注文コード68081334 品番PMD-035SDS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,300
この商品は全長・材質など41種類から選べます 他の種類を見る

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適!
●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。
●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。
●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。

有効長(mm)130 全長(mm)296 用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ 材質刃先:ダイヤモンド溶着 刃先(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする