和平フレイズ
和平フレイズの ラップ・消耗品・食品包材
和平フレイズの ポリ袋・ジッパー付き袋
和平フレイズの 袋用クリップ
クリッピーカップ ダック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68081457
品番
CH-2036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
すりきり1杯でお米1合の計量ができます。お米を計った後にさっと留めることができます
色
ホワイト
材質
カップ/AS樹脂(耐熱温度80度/耐冷温度-30度)、クリップ/ABS樹脂(耐熱温度80度/耐冷温度-30度)、スプリング/18-8ステンレススチール
幅(mm)
70
高さ(mm)
55
奥行(mm)
140