エアガン 用ノズル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68081465 品番PHG-N5
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

10Φの噴出し口から600℃の熱風 熱を集中したい作業に最適です。

トラスコ品番733-3811 質量(g)29 本体質量(g)29 アズワン品番65-2070-57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
エアガンの付属品として
医療・福祉・介護関連業

本品の適応機種本体を購入するにあたり、同時購入。 他所で使用感等を確認したうえでの購入でしたので、希望通りとなりました。

対象商品:
68081465
2021-08-31
用途:
温風を細く出すため

使用しているヒートガン専用のノズルのため、とても便利に使用出来ています。細く出すことができ、作業がとても効率的になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする