YR-7811 元祖ヤキヤキ屋台 回転粉つぎ 和平フレイズ 68081484

元祖ヤキヤキ屋台 回転粉つぎ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68081484 品番YR-7811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

一つでたこ焼きの生地を「混ぜる・流し込む・分離した生地を再度混ぜ合わせる」という3つの動作ができ、洗い物も少なく簡単に生地ができます

材質本体:スチロール樹脂(耐熱80度)、回転ハンドル・蓋・グリップ・注ぎ口:ABS樹脂(耐熱80度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱180度)、泡立て:ステンレス鋼 幅(mm)171 高さ(mm)275 奥行(mm)113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68081484
2019-07-18
用途:
粉物の販売作業時
龍まるや 様 (製造業)

タコ焼き等を販売する際に、今まではボールで生地をその都度かき混ぜていたのですが、この商品を使いはじめて作業がすごく楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする