積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 【表示灯ユニット】青・白・黄・緑 色(本体)ライトグレー 注文コード68081749 品番LKEH-402FV-BCYG
参考基準価格(税別)¥141,100 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

カラー:赤、黄、緑、青、白
グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用
大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさ
ほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット
保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能
NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能
欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応
減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能

材質【グローブ】ポリカーボネート樹脂 【表示灯ユニット】青・白・黄・緑 直径(Φmm)100 段数4 適合規格標準モデル 定格電圧(V)DC24 保護等級IP53 色(本体)ライトグレー 音色音声 音量(dB)最大105(at 1m)※音量調整可能
注意
※本製品は、工場などのFA(Factory Automation)機械の動作状態などを、LEDやブザー(
※仕様によりブザーの有無あり)でお知らせすることを主用途とした汎用信号灯です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする