積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)DC24 注文コード68081986 品番LR10-102WJNW-C
参考基準価格(税別)¥32,750 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は色・定格電圧など124種類から選べます 他の種類を見る

点灯・点滅・フラッシュ・回転、多彩な発光パターン
積層信号灯でスタンダードな点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転に対応。 報知内容に応じて、最適な光り方を選択いただけます。
IP66/69K対応、過酷な環境でも安心
積層信号灯で最高クラスの防水、防塵性を実現。屋外での使用はもちろん、食品工場などでも安心してご活用いただけます。
保護等級記号
IP6X:耐じん形(じんあいの侵入を完全に防止する。)
IPX6:暴噴流(あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水)に対して保護する。
IP69K:80℃の湯を、指定の形状のノズルから80〜100BARの水圧で、14〜16リットル/分の水量を供試体に放水します。供試体とノズルの間隔は10〜15cm、放水の方位は水方向に、0、30度、60度、90度で、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら実施し、水の侵入の無いことを確認します。
ねじ固定対応ヘッドカバー・ブザーユニットをオプションでご用意
ユニット脱落防止のため、オプションにヘッドカバーとブザーユニットにねじ固定対応品をご用意。組立完成品で使用しているねじを使用可能なため、上部の交換のみで対応できます。
標準色以外の発光色をご希望の際は、販売店へお問い合わせください。

取付直取付け・キャブタイヤコード 段数1 定格電圧(V)DC24 ブザーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする