PH-035C 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ) 68082016

PH-035C 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ) 68082016
PH-035C 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ) 68082016
PH-035C 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ) 68082016
PH-035C 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ) 68082016

超硬ホールソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)28
刃先(mm)35
35
33
32
30
28
27
25
22
21
20
34
29
24
19
23
18
17
16
15
14
49
48
44
42
41
40
38
115
105
85
80
79
8
75
70
69
68
66
65
63
62
61
60
59
55
54
53
50
内容量1個注文コード68082016品番PH-035C
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー!
●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。
●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。
●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。

用途
鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
有効長(mm)4全長(mm)28材質刃:超硬チップ研磨刃先(mm)35トラスコ品番733-3293アズワン品番65-2070-14
注意
吸じんシステムは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする