複合材コア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)223 材質刃:超硬チップ研磨 注文コード68082357 品番PFU-120SDS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,500
この商品は全長・材質など42種類から選べます 他の種類を見る

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【複合材コア】ステンレスと合板等の複合材を一発穴あけ!
●独自の刃先形状で複合材を一度に穴あけ可能。
●高品質超硬チップの採用で超長寿命。
●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。

有効長(mm)50 全長(mm)223 材質刃:超硬チップ研磨 刃先(mm)120 用途キッチンカウンター、システムバスボード等複合材の重ね切り、塩ビ排マスの穴あけ
注意
吸じんシステムは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする