ダイヤモンドコア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)180 注文コード68083644 品番PDI-110C
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は全長など40種類から選べます 他の種類を見る

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能!
●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。
●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。
●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。

有効長(mm)150 全長(mm)180 用途鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ トラスコ品番733-1967 材質刃先:ダイヤモンド 刃先(mm)110 アズワン品番65-2068-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする