※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCD16 複合材コア BOSCH(ボッシュ) 68084256 PCD16 複合材コア BOSCH(ボッシュ) 68084256 PCD16 複合材コア BOSCH(ボッシュ) 68084256 PCD16 複合材コア BOSCH(ボッシュ) 68084256 PCD16 複合材コア BOSCH(ボッシュ) 68084256 PCD16 複合材コア BOSCH(ボッシュ) 68084256

複合材コア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68084256 品番 PCD16
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【複合材コア】ステンレスと合板等の複合材を一発穴あけ!
●独自の刃先形状で複合材を一度に穴あけ可能。
●高品質超硬チップの採用で超長寿命。
●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。

全長(mm)140 材質コバルトハイス 刃先(mm)8 用途キッチンカウンター、システムバスボード等複合材の重ね切り、塩ビ排マスの穴あけ トラスコ品番499-8367 アズワン品番65-2067-33
注意
吸じんシステムは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする