※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCD10 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ) 68084317 PCD10 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ) 68084317 PCD10 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ) 68084317 PCD10 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ) 68084317

超硬ホールソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68084317 品番 PCD10
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー!
●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。
●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。
●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。

全長(mm)70 材質コバルトハイス 刃先(mm)8 用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ トラスコ品番753-4663 アズワン品番65-2067-28
注意
吸じんシステムは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする