ALCコア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)160 注文コード68084387 品番PAL-210C
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は全長など42種類から選べます 他の種類を見る

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断!
●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。
●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。

有効長(mm)130 全長(mm)160 用途ALC板の穴あけ トラスコ品番733-1380 材質刃:超硬チップ 刃先(mm)210 アズワン品番65-2066-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする