曜日別特売
PAL-110C ALCコア BOSCH(ボッシュ) 68084511

PAL-110C ALCコア BOSCH(ボッシュ) 68084511
PAL-110C ALCコア BOSCH(ボッシュ) 68084511
PAL-110C ALCコア BOSCH(ボッシュ) 68084511
PAL-110C ALCコア BOSCH(ボッシュ) 68084511
PAL-110C ALCコア BOSCH(ボッシュ) 68084511

ALCコア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)160注文コード68084511品番PAL-110C
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断!
●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。
●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。

用途
ALC板の穴あけ
有効長(mm)130全長(mm)160トラスコ品番733-1291材質刃:超硬チップ刃先(mm)100アズワン品番65-2066-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする