BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドリル
BOSCH(ボッシュ)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
BOSCH(ボッシュ)の はつり工具
max スコップ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68085437
品番
MAXSCP-400
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
凍結面、硬い場所の穴掘りに最適てす。
幅(mm)
110
全長(mm)
400
用途
穴掘り作業。
トラスコ品番
494-3236
材質
クロムバナジューム鋼
シャンク形状
SDS max
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。