マーナ
マーナの 掃除用具
マーナの スポンジ
マーナの スポンジたわし
おさかなスポンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68085508
品番
K662W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすいフォルム。コップの底まで洗いやすい長めのサイズ。尾びれでスタンディングできるので、水切れよく清潔。インテリア性が高く、落ち着いたカラーリングのスポンジ。
材質
スポンジ/ポリウレタン
不織布/ナイロン
色
ホワイト
寸法(mm)
142×66×35
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応