サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの チップ関連商品
コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123H10500ROシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68085519
品番
N123H10500RO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,700
倣い加工用。
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。耐熱合金加工用。
仕様
●加工形態:特定用途●チップ形状:1コーナ仕様●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-1784
アズワン品番
65-8202-57