M1131L PFZ500E 専用刃 BOSCH(ボッシュ) 炭素工具鋼製 68085613

PFZ500E 専用刃

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68085613 品番M1131L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。

全長(mm)235 有効長(mm)183 用途木材荒びき、生木。 トラスコ品番733-0201 適合本体PFZ500E 材質炭素工具鋼 質量(g)56 切断能力(mm)木材荒びき・生木(立ち木・枝落とし)〜150mm 刃厚(mm)0.9 切断対象木材 1インチ当たり山数5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31262649
2023-12-05
用途:
切れ味抜群です

刃が薄いので、少々径が大きな木でもスムーズに切ることができます。

対象商品:
37613624
2021-11-23
用途:
DIY作業
不動産業

本体は近所のホームセンターで購入しましたが、突然取り扱いがなくなってしまい困っていました。
こちらで購入出来て助かりました、品質はメーカー純正なので問題はありません。

対象商品:
37613624
2020-12-08
用途:
庭木の剪定
製造業

替刃として購入したものです。まだ使用していませんが、新しい刃を取り換えた時の、
切れ味が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする