BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BOSCH(ボッシュ)の セーバーソーブレード
PFZ500E 専用刃
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68085622
品番
M1122EF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命バイメタルブレードです。
切断能力(mm)
軟鋼・非鉄金属 1.5〜10
/銅管 〜Φ150
全長(mm)
235
刃厚(mm)
0.9
1インチ当たり山数
18
用途
軟鉄非鉄金属の切断。
トラスコ品番
733-0197
適合本体
PFZ500E
材質
バイメタル
質量(g)
60
有効長(mm)
183
切断対象
軟鉄非鉄金属