サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの チップ関連商品
コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) N123J205000002CMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68085720
品番
N123J205000002CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,500
突切り加工用。
クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼加工用。
仕様
●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):24.1●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Medium●勝手:N●チップサイズ:J●la:5●re:0.2●最大切り込み:24.1●原産国:スウェーデン●コード番号:173-4059
アズワン品番
65-8203-80