※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMH-040SR バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ) 68085805 BMH-040SR バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ) 68085805 BMH-040SR バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ) 68085805

バイメタルホールソー(ストレートシャンク)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68085805 品番 BMH-040SR
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。
振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。

用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ トラスコ品番732-9725 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、ボール盤 材質バイメタル、刃先:コバルトハイスSKH-59 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)40 適合板厚(mm)3.2 有効長(mm)22.5 刃厚(mm)1 1インチ当たり山数4〜6(バリオピッチ)
注意
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68086015
2023-12-14
用途:
改造工事に使用。
株式会社 W'z テクノ 様 (サービス業)

新しいので何とも言えませんが、寿命が長ければよい製品です。
キレについては価格の割に良いほうです。

対象商品:
68086033
2021-01-05
用途:
バイク修理

品質は全く問題ありません。アルミ板に穴あけしましたが、とても簡単に穴があけられました。

対象商品:
68085726
2018-10-30
用途:
床や壁の開口に使用しています
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味も良く長さも使いまわすのにちょうど良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
68085893
2018-05-24
用途:
アルミ板(3ミリ厚)の穴開け
LCR研究所 様 (教育・研究機関)

他社の製品を使っていましたが、このホールソーは刃先が潜っていくように感じました。非常に使いやすく感じます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする