※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)
内容量
1個
注文コード
68085841
品番
BMH-037BAT
参考基準価格(税別)¥5,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。
1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。
※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ)
切削能力に優れたバイメタル構造です。
六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。