※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMH-030BAT バイメタルホールソー(インパクト用シャンク) BOSCH(ボッシュ) 68085981 BMH-030BAT バイメタルホールソー(インパクト用シャンク) BOSCH(ボッシュ) 68085981 BMH-030BAT バイメタルホールソー(インパクト用シャンク) BOSCH(ボッシュ) 68085981 BMH-030BAT バイメタルホールソー(インパクト用シャンク) BOSCH(ボッシュ) 68085981

バイメタルホールソー(インパクト用シャンク)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68085981 品番 BMH-030BAT
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。
1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。
※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ)
切削能力に優れたバイメタル構造です。
六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。

用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ トラスコ品番732-9563 適合機種コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル 材質バイメタル、刃先:ハイス鋼 全長(mm)69 シャンク径(Φmm)六角軸6.35(二面幅) 刃径(Φmm)30 適合板厚(mm)1.6 有効長(mm)12 刃厚(mm)0.5 1インチ当たり山数8
注意
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68085884
2024-05-20
用途:
電線穴あけ用

切れ味が良く、簡単にφ35の穴が短時間にあけられることができました。

対象商品:
68086164
2021-07-26
用途:
電気の配管工事
株式会社 佐藤電気商会 様 (建設業・工事業)

切れ味がよく使いやすい。耐久性はこれから使い込んでから。

対象商品:
68085884
2020-01-20
用途:
ステンレス板などの穴あけ
シャープロック 様

何度使用しても切れ味の衰えが少なく長く使える製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする