サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカット3(320)1125 1セット(10個入) N123U300シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68085984
品番
N123U300900000GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,000
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
クランプ剛性大です。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
溝入れ加工用。
仕様
●チップ形状:3コーナ仕様●チップサイズ:U●la:0.9●re:0●最大切り込み:2●最大加工径:100●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8823
アズワン品番
65-8205-77