BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ホールソー・コアドリル
BOSCH(ボッシュ)の ホールソー
BOSCH(ボッシュ)の ホールソー関連商品
バイメタルホールソー用スプリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68086593
品番
2609390551
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ホールソー穴あけ時の切りかす詰まり防止になります。
寸法(mm)
11×38×Φ1.4
用途
ボッシュバイメタルホールソー用スプリング
トラスコ品番
810-7711
材質
硬鋼線
適合径(Φmm)
ホールソー:ストレートシャンク55〜77、SDSプラスシャンク65
アズワン品番
65-1946-71