BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドリル
BOSCH(ボッシュ)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
BOSCH(ボッシュ)の コンクリートドリル
UNEO 木工鉄工ビット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68086654
品番
2609256917
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
UNEO専用ビットです。
材質
刃先:超硬チップ
刃径(Φmm)
10
本体質量(g)
50
錐径(Φmm)
10
用途
木工・鉄工用。