広口黒色瓶

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68086664 品番 No.0080BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。

材質ポリエチレン(PE) 容量(mL)20 用途遮光が必要な液体の保存・保管等 仕様中栓付 寸法H(mm)35 目盛なし 寸法W(mm)37 口形状広口 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)28.5 色(本体) 口内径×胴径×高さ(mm)28.5×37×35
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68086698
2023-02-25
用途:
サプリメントの保管
医療・福祉・介護関連業

一日にかなりの種類のサプリメントを摂取しています。全ての種類をこの容器に移し替えて、シールを貼って引き出しに入れて保管しています。
口が広く入れ替えも楽ですし、食品使用OKと記載があるので安心です。
見た目も素材感も安っぽくなくてクールです。
私は内蓋は面倒なので使っていませんが、この価格でこの仕様はかなりお安い!
助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
68086673
2023-03-14
用途:
パテの小分け
グレース 様

底の浅い容器を探していましたが、もう少し容量の多い物があればいいのですが・・!

対象商品:
68086707
2021-02-18
用途:
3Dプリンターインクの保管
国立大学法人東京大学 様

今までアルミホイルを巻いて遮光していたので、本品を使用することで、とても使用がっ手が良くなりました。

対象商品:
68086664
2020-01-19
用途:
軟膏の移し替えに
卸売・小売業

無地で遮光性の容器を探していましたが、軟膏の移し替え先として最適でした。
作りや仕上げも完璧で、ラベルを貼って商品として販売できるクオリティーです。
なんと言っても100円以下で一個から注文できるのが有り難いです。またリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
68086682
2018-03-06
用途:
ケミカル類の小分け

内蓋なしが欲しかったのですが、内蓋ありでした。商品説明に明記頂きたいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする