2609256906 UNEO 振動ビット BOSCH(ボッシュ) 68086724 2609256906 UNEO 振動ビット BOSCH(ボッシュ) 68086724

UNEO 振動ビット

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68086724 品番 2609256906
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

UNEO専用ビットです。

材質刃先:超硬チップ 用途ブロック・モルタル用。 刃径(Φmm)8 本体質量(g)35 錐径(Φmm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68086767
2022-03-21
用途:
小口径配管、軽量機器の取り付け
中外電気有限会社 様 (建設業・工事業)

下穴 3,4mmのコンクリビスを多用しますが、2kg以上のコードレスハンマードリルでは作業しにくいためBOSCH UNEOのDIY用ハンマードリルを使っております、3,4mmの振動ビットが無いのでグラインダーで細く加工して使用しております、3,4mmサイズがBOSCHから販売されるといいのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする