細口黒色瓶

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68086768 品番 No.0111BK
在庫数量:残り79点
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別) アウトレット
¥10988

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。

材質ポリエチレン(PE) 容量(mL)50 用途遮光が必要な液体の保存・保管等 仕様中栓付 寸法H(mm)68 寸法W(mm)33 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)12 口内径×胴径×高さ(mm)12×33×68
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68086804
2020-05-13
用途:
ビールのテイクアウト
飲食業

思った通りしっかりした作りで、耐圧、遮光共に満足です。

対象商品:
68086786
2020-05-06
用途:
次亜塩素酸水の保管
サービス業

中蓋がしっかり密閉するので、液体の保管も安心です。

対象商品:
68086813
2019-01-05
用途:
写真用現像液等の貯蔵
井筒屋 様 (サービス業)

遮光性に優れていると感じます。肉厚で変形もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする