正角黒色瓶

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68086847 品番 No.0140BK
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。

材質ポリエチレン(PE) 容量(mL)50 用途遮光が必要な液体の保存・保管等 仕様遮光性、中栓付 寸法H(mm)90 目盛なし 寸法D(mm)32 寸法W(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×90 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)17
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする