瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の びん/容器類
瑞穂化成工業の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
正角黒色瓶
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68086865
品番
No.0142BK
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。
材質
ポリエチレン(PE)
容量(mL)
250
用途
遮光が必要な液体の保存・保管等
仕様
遮光性、中栓付
寸法H(mm)
128
目盛
なし
寸法D(mm)
55
寸法W(mm)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×55×128
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
30
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。