瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の メガネ・ゴーグル・防災面
瑞穂化成工業の メガネ周辺商品
瑞穂化成工業の 保管庫 メガネ周辺商品
多目的収納ケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
10個用
注文コード
68086908
品番
No.2001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体がフタ付なので、メガネ、ゴーグルケースを保管する際にメガネのキズ防止に最適です。
材質
塩ビ(PVC)
タイプ
10個用
寸法H(mm)
290
有効内寸(mm)
(1ブロック)70×90×H182
寸法D(mm)
202
寸法W(mm)
368