TG008G0SD3FT SDHCメモリーカード UHS-I対応 Team(チーム) SDスピードクラスCLASS10 68086962

SDHCメモリーカード UHS-I対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68086962 品番TG008G0SD3FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-T

メモリー容量8GB 寸法(mm)32.0×24.0×2.1 質量(g)2 種類SDHCメモリーカード 機能書き込み防止機能 保存温度範囲(℃)-40〜+85 動作電圧2.7〜3.6V 転送速度(MB/sec)R/W:up to 45/15 動作温度範囲(℃)0〜+70 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68086962 TG008G0SD3FT 72978003 TSDHC8GIV1001 SDHCカード UHS-1 8GB Team(チーム) SDHCカード UHS-1 8GB Team(チーム) 1枚 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする