Team(チーム)
Team(チーム)の 記録メディア・メモリー
Team(チーム)の SDカード
Team(チーム)の SDHC
SDHCメモリーカード UHS-I対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68086978
品番
TG016G0SD3FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-T
メモリー容量
16GB
寸法(mm)
32.0×24.0×2.1
質量(g)
2
種類
SDHCメモリーカード
機能
書き込み防止機能
保存温度範囲(℃)
-40〜+85
動作電圧
2.7〜3.6V
アズワン品番
65-0410-16
転送速度(MB/sec)
R/W:up to 45/15
動作温度範囲(℃)
0〜+70
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68086978
TG016G0SD3FT
72978019
TSDHC16GIV1001
SDHCカード UHS-1 16GB
Team(チーム)
1枚
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です