Team(チーム)
Team(チーム)の 記録メディア・メモリー
Team(チーム)の SDカード
Team(チーム)の SDHC
SDHCメモリーカード UHS-I対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68086987
品番
TG032G0SD3FT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-T
メモリー容量
32GB
寸法(mm)
32.0×24.0×2.1
質量(g)
2
種類
SDHCメモリーカード
機能
書き込み防止機能
保存温度範囲(℃)
-40〜+85
動作電圧
2.7〜3.6V
アズワン品番
65-0410-17
転送速度(MB/sec)
R/W:up to 45/15
動作温度範囲(℃)
0〜+70
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I