USB2.0 スライド式USBメモリ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68087242 品番AC008-64G-RWE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

親指 1 本で簡単操作のキャップレス設計。便利なストラップホール付。

メモリー容量64GB インターフェイスUSB2.0 ホワイト+ブルー 寸法(mm)60×20×9 質量(g)10 キャップタイプスライド式 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.x 以降, Linux 2.4.x 以降 アズワン品番65-0409-92

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68087163
2018-12-20
用途:
PC業務

2個購入したうち、1個が何度フォーマットしても使い物になりませんでした。機械の関係で、4Gしか使用することができないため利用しておりますが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする