USB3.0 スライド式USBメモリー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68087267 品番 AUV128-32G-RBE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

USB3.0の高速インターフェイス親指 1 本で簡単操作のキャップレス設計。便利なストラップホール付。

メモリー容量32GB インターフェイスUSB3.2 Gen1 寸法(mm)60×20×9 ブルー+ブラック 質量(g)10 キャップタイプスライド式 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x 以降, Linux 2.6.x 以降 アズワン品番65-0410-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68087276
2018-06-28
用途:
データの持ち運び用
有限会社ケーテック 様

5Gから10Gのデータの持ち運び用として購入いたしましたが、エラー。おまけにPCで認識されずダメ。交換希望で返送しましたが異常なしで送り返してきましたが、やはり同じ症状で使えない。このメーカの製品は二度と購入しない。怒

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
68087258
2018-06-30
用途:
データ移動
その他業種

2個同時に購入させて頂きましたが、僅か2週間で2個とも壊れデータ消失しました。最悪な商品です。
交換等は対応して頂けるのでしょうか?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする