BOSCH(ボッシュ)
ペーパー150
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
#80
1200
600
400
320
240
#120
#100
#80
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68088151
品番
2608605124
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
マジック式です。
目詰まり防止加工を施しています。
用途
石材、人造大理石。
粒度
#80
仕様
マジック式、吸塵用穴あき
トラスコ品番
732-7773
材質
シリコンカーバイド砥粒
外径(Φmm)
150
アズワン品番
65-1946-49