曜日別特売
2608605123 ペーパー125 BOSCH(ボッシュ) 68088167

ペーパー125

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#1200
内容量1セット(5個)注文コード68088167品番2608605123
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

マジック式です。
目詰まり防止加工を施しています。

用途石材、人造大理石。粒度#1200仕様マジック式、吸塵用穴あきトラスコ品番732-7765材質シリコンカーバイド砥粒外径(Φmm)125アズワン品番65-1946-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68088203
2018-12-15
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

番定がいろいろあって使いやすいです、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする