BOSCH(ボッシュ)
ペーパー125
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
粒度
#400
#1200
#600
#400
#320
#240
#180
120
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
68088185
品番
2608605121
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
マジック式です。
目詰まり防止加工を施しています。
用途
石材、人造大理石。
粒度
#400
仕様
マジック式、吸塵用穴あき
トラスコ品番
732-7749
材質
シリコンカーバイド砥粒
外径(Φmm)
125
アズワン品番
65-1946-46