BOSCH(ボッシュ)
ラバーパッド(PEX400AE用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68088754
品番
2608601063
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:PEX400AE
用途
一般的な研磨作業に。
仕様
マジック式
トラスコ品番
732-7323
適合機種
ランダムアクションサンダーPEX400AE
材質
ゴム
質量(g)
113
タイプ
ソフト(仕上げ)
外径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応